T450 SM-D050-25-3-27-13 Kuželové stopkové nástrčné frézy pro tangenciálně uložené destičky T490 LNMT/LNHT 13

Č. pol.: 3138706
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELITANG
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3138706
EAN/GTIN 7291075323160
Číslo výrobcu 3138706
Číslo L L23980 1010

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných prvků (CICT) 9, délka řezu max (APMX) 26,12 mm, Počet řezných hran (NOF) 3, Celková délka (OAL) 55 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 94.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 26.12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Celková délka (OAL) 55 mm

Vhodné výrobky

Vložky