{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Præcisionsnotsten | ja | |
| Notens nominelle mål | 12 mm | |
| Notens nominelle mål | 12 mm | |
| Højde i alt | 18,5 mm | |
| Gevindstørrelse | M10 | |
| Monteringstype | gevind | |
| Gevindstørrelse | M10 | |
| Antal gevind | 2 | |
| Gevindafstand | 20 mm | |
| Inkl. spændeskrue | ja | |
| Maks. tilspændingsmoment | 50 Nm | |
| Med trin | ja | |
| Højde, trin | 7,5 mm | |
| Overflade | slebet; sejhærdet | |
| Produkttype | t-notsten | |
| Materiale | stål | |
| Standard | DIN 912 | |
| Styrkeklasse | 12,9 |
| Artikelnummer | 313805 12 | |
| EAN/GTIN | 2050001929860 | |
| Producentnummer | 0146133 | |
| Producent/ansvarlig person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |