Notsten, sejhærdede 21 mm

Art.-nr.: 313805 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. tilspændingsmoment 150 Nm
Gevind g M16
Boringsafstand b 30 mm
Notbredde S 21 mm
Højde H 28 mm
Trinhøjde h 11,5 mm
Passer til fabrikat Röhm KFD-HE 315 / 21
Produkttype Notsten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313805 21
EAN/GTIN 2050001929907
Producentnummer 0146123

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet og sejhærdet.

Passer til:

Fabrikat Röhm KFD-HE.

Leveringsomfang:

Inklusive cylinderskruer DIN 912 − 12.9!

Bemærk:

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.