Drážkový kameň zušľachtený 12

Č. pol.: 313805 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 50 Nm
Závit G M10
Vzdialenosť otvorov b 20 mm
Šírka drážky S 12 mm
Výška H 18,5 mm
Výška schodíka h 7,5 mm
vhodné pre fabrikát Röhm KFD-HE 170
Druh produktu Drážkový kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 313805 12
EAN/GTIN 2050001929860
Číslo výrobcu 0146133

Popis

Prevedenie:

Precízne obrúsené a zušľachtené.

Vhodné pro:

Fabrikát Röhm KFD-HE.

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutiek s valcovou hlavou DIN 912 − 12.9!

Poznámka:

Ďalšie drážkové kamene sú k dispozícii z výroby.