Wpusty przesuwne ulepszane cieplnie, szerokość rowka prowadzącego S: 12mm

Nr art.: 313805 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka prowadzącego S (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Precyzyjny wpust przesuwny tak
Wymiar nominalny rowka B 12 mm
Wymiar nominalny rowka B 12 mm
Wysokość całkowita H 18,5 mm
Sposób mocowania sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu M M10
Liczba gwintów 2
Rozstaw gwintów b 20 mm
Ze śrubą mocującą tak
Maks. moment obrotowy dokręcania 50 Nm
Ze stopniem tak
Wysokość stopnia k 7,5 mm
Powierzchnia wersja zeszlifowana; Ulepszane cieplnie
Rodzaj produktu Wkładka teowa
Materiał stal
Norma DIN 912
Klasa wytrzymałości 12,9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313805 12
EAN / GTIN 2050001929860
Numer producenta 0146133
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie szlifowane i ulepszane.

Pasuje do:

wyrobów firmy Röhm KFD-HE.

W dostawie:

Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kątnym wg DIN 912 - 12.9!

Wskazówka:

Możliwość dostawy innych wpustów przesuwnych od producenta.