{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Præcisionsnotsten | ja | |
| Notens nominelle mål | 16 mm | |
| Notens nominelle mål | 16 mm | |
| Højde i alt | 21,5 mm | |
| Gevindstørrelse | M12 | |
| Monteringstype | gevind | |
| Gevindstørrelse | M12 | |
| Antal gevind | 2 | |
| Gevindafstand | 30 mm | |
| Inkl. spændeskrue | ja | |
| Maks. tilspændingsmoment | 70 Nm | |
| Med trin | ja; ja | |
| Højde, trin | 8,5 mm; 8,5 mm | |
| Overflade | slebet; sejhærdet | |
| Produkttype | t-notsten | |
| Materiale | stål | |
| Standard | DIN 912 | |
| Styrkeklasse | 12,9 |
| Artikelnummer | 313805 16 | |
| EAN/GTIN | 2050001929884 | |
| Producentnummer | 0146132 | |
| Producent/ansvarlig person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |