Bajonetsavklinge BIM 205 T14 MS

Art.-nr.: 31324000446
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 31324000446
EAN/GTIN 4014586476971
Producentnummer 31324000446
L-nummer L00020 110366
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bajonetsavklinge BIM 205 T14 MS

Egenskab:

  • Bredde: 0,9 mm
  • Længde: 225 mm
  • Højde: 19 mm
  • Maks. Materialetykkelse: 8 mm
  • Min. Materialetykkelse: 2 mm
  • skærelængde: 205 mm
  • TPI: 14
  • VE: 3 stk.