Hoja de sierra de sable BIM 205 T14 MS

Número de artículo: 31324000446
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 31324000446
EAN / GTIN 4014586476971
Número del fabricante 31324000446
Número L L00020 110366
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Popis:

  • Pístový kotouč BIM 205 T14 MS

Charakteristika:

  • Šířka: 0,9 mm
  • Délka: 225 mm
  • Výška: 19 mm
  • Max. Tloušťka materiálu: 8 mm
  • Min. Tloušťka materiálu: 2 mm
  • délka řezu: 205 mm
  • TPI: 14
  • VE: 3 ks