Säbelsägeblatt BIM 205 T14 MS

Artikel-Nr.: 31324000446
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 31324000446
EAN / GTIN 4014586476971
Herstellernummer 31324000446
L-Nummer L00020 110366
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Säbelsägeblatt BIM 205 T14 MS

Merkmal:

  • Breite: 0,9 mm
  • Länge: 225 mm
  • Höhe: 19 mm
  • Max. Materialstärke: 8 mm
  • Min. Materialstärke: 2 mm
  • Schnittlänge: 205 mm
  • TPI: 14
  • VE: 3 St