Mečový pilový list BIM 205 T14 MS

Artiklové číslo: 31324000446
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 31324000446
EAN / GTIN 4014586476971
Číslo výrobce 31324000446
L-číslo L00020 110366
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pístový kotouč BIM 205 T14 MS

Charakteristika:

  • Šířka: 0,9 mm
  • Délka: 225 mm
  • Výška: 19 mm
  • Max. Tloušťka materiálu: 8 mm
  • Min. Tloušťka materiálu: 2 mm
  • délka řezu: 205 mm
  • TPI: 14
  • VE: 3 ks

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku