• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Centrerpatroner ROTA-S-plus 2.0 med udelte trinbakker, DIN 702-4, Type: 250

Art.-nr.: 313115 250
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-4
Type 250
Spændeområde med hårde påsætningsbakker udv. 10 mm - 250 mm
Spændeområde med hårde påsætningsbakker indv. 92 mm - 252 mm
Spændevandring pr. bakke S 7,7 mm
Udv. ⌀ A 256 mm
Gennemgang E 62 mm
Patron- højde D 98 mm
Centrer-⌀ B 235 mm
Nøgle, indvendig sekskant K 16 mm
Vægt 28,8 kg
maks. omdrejningstal 4.200 min-1
Farvekode for tilbehør Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype Centrerpatroner med justerbare bakker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313115 250
EAN/GTIN 2050001928726
Producentnummer 0819203
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.
  • Lang levetid ved optimal præcision.
  • Modulært beskyttelsesmuffesystem.
  • Korteste klargøringstider.
  • Patronenhed indsatshærdet op til ⌀ 315 mm.
  • Stor gennemgangsboring (mål E!).
  • Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningssikkerhed.
  • Grundbakker kompatible med patroner i system „F” og system „Duro”.
  • Fleksibel fastspænding af små og store emner.
  • Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige ⌀.

Udførelse - Billede:

Hærdet, ekstremt stift og poleret patronlegeme.
Grundbakker med skrå fortanding.
Speciel formgivning med sprøjtekant.
Trykknap til bakkeskift.
Bakkesikring (3-dobbelt – undtagen str. 400).
Låsestift til forpositionering af grundbakke.
Betjening med sekskant.

Anvendelse:

Til maskiner med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgørelse med skruer forfra. Rørflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.
Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200313350.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter