Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Centrerpatroner ROTA-S-plus 2.0 med udelte trinbakker, DIN 702-4, Type: 400

Art.-nr.: 313115 400

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313115 400
EAN/GTIN 2050001928740
Producentnummer 0814340
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Maksimal rundløbs- og bakkeskiftenøjagtighed.
  • Lang levetid ved optimal præcision.
  • Modulært beskyttelsesmuffesystem.
  • Korteste klargøringstider.
  • Patronenhed indsatshærdet op til ⌀ 315 mm.
  • Stor gennemgangsboring (mål E!).
  • Sikkerhedsstift af hensyn til maks. betjeningssikkerhed.
  • Grundbakker kompatible med patroner i system „F” og system „Duro”.
  • Fleksibel fastspænding af små og store emner.
  • Ultrapræcis fastspænding af mindste indvendige ⌀.

Udførelse - Billede:

Hærdet, ekstremt stift og poleret patronlegeme.
Grundbakker med skrå fortanding.
Speciel formgivning med sprøjtekant.
Trykknap til bakkeskift.
Bakkesikring (3-dobbelt – undtagen str. 400).
Låsestift til forpositionering af grundbakke.
Betjening med sekskant.

Anvendelse:

Til maskiner med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Fastgørelse med skruer forfra. Rørflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Materiale:

Helt i stål, derfor egnet til høje omdrejningstal (se tabel).

Leveringsomfang:

1 sikkerhedsspændenøgle og 1 sæt monteringsskruer.
Inklusive 1 sæt udelte trinbakker.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker, se nr. 313200 − 313350.