P290 EPW D32-3-M16-18 Skruepindfræser med FLEXFIT-grænseflade til 12 og 18 mm lange platter

Art.-nr.: 3110759
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3110759
EAN/GTIN 7291075308815
Producentnummer 3110759
L-nummer L23980 623

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal skærekanter (CICT) 3, maks. skærekantlængde (APMX) 18 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 65 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
  • Interfaces funktioner M16
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 40 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Samlet længde (OAL) 65 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle