P290 EPW D32-3-M16-18 Rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za 12 in 18 mm dolge obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3110759
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110759
EAN/GTIN 7291075308815
Številka proizvajalca 3110759
L-število L23980 623

Opis

Opis:

Frezanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 18 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 18 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 40 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse