P290 ACKT 1806PDR-FWR IC882 Enkeltsidede skær med 2 segmenterede hovedskærekanter.

Art.-nr.: 3310573
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3310573
EAN/GTIN 7291075308204
Producentnummer 3310573
L-nummer L23910 55

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 18 mm, skærepladelængde (INSL) 20,2 mm, skærepladetykkelse (S) 6 mm, skærepladebredde (W1) 10,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 3,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 18 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 20,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 10,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle