P290 ACCT 1806PDR-HL IC808 Enkeltsidede skær med 2 hovedskær, 12 og 18 mm hovedskærslængde

Art.-nr.: 5668061
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668061
EAN/GTIN 7291075308419
Producentnummer 5668061
L-nummer L23910 153

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 18 mm, skærepladelængde (INSL) 19,4 mm, skærepladetykkelse (S) 6,5 mm, skærepladens bredde (W1) 10,75 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 18 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 18 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19,4 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 10,75 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLSHRED P290 LINE" Se alle