FFQ4 D080-7-27-12 Planfræsere med høj tilspænding til enkeltsidede platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3107339
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107339
EAN/GTIN 7291075364309
Producentnummer 3107339
L-nummer L23980 448

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærkanter (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 60 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 58 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 60 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 9 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle