FFQ4 SOMW 120530T IC808 Enkeltsidede, firkantede skær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3378401
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3378401
EAN/GTIN 7291075451276
Producentnummer 3378401
L-nummer L23970 66

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 1,5 mm, skærepladelængde (INSL) 13 mm, skærepladetykkelse (S) 5,3 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 3 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 13 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,3 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 4