• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

FFQ4 D080-7-27-12 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Square Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3107339
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3107339
EAN / GTIN 7291075364309
Réf. fabricant 3107339
Article hors catalogue L23980 448

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 58 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 80 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 9 Degrees