FFQ4 D080-7-27-12 Freze frontale cu avans mare pentru frezare pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 3107339
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3107339
EAN / GTIN 7291075364309
Număr producător 3107339
L-Număr L23980 448

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans mare pentru frezare pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 58 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 9 Grade