MF FWX D080-07-32-07 30° planfræsere med høj fremføring til dobbeltsidede skær med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3107279
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107279
EAN/GTIN 7291075281606
Producentnummer 3107279
L-nummer L23980 330

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 76 mm, samlet længde (OAL) 55 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 67,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,7 mm
  • Navdiameter (DHUB) 76 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 070515HP
  • Samlet længde (OAL) 55 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Se alle