MF FWX D080-07-32-07 Moderate Feed Face Mills Carrying Double-Sided Inserts with 6 Cutting Edges

Artikelnummer: 3107279
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107279
EAN/GTIN 7291075281606
Nummer fabrikant 3107279
L-nummer L23980 330

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijlichamen (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 76 mm, totale lengte (OAL) 55 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 67,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 2,7 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 76 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H600 WXCU 070515HP
  • Totale lengte (OAL) 55 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 30 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles