MF FWX D080-07-32-07 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107279
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107279
EAN / GTIN 7291075281606
Gyártó száma 3107279
L-szám L23980 330

Leírás

Leírás:

Čelní frézy, rohové frézy s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 76 mm, celková délka (OAL) 55 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 67,7 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 80 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 80 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 7
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,7 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 76 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 070515HP
  • Teljes hossz (OAL) 55 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése