HM390 ETC D0.75-3MMT12-07 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom MULTIMASTER za HM390 TCKT 0703 trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107028
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107028
EAN/GTIN 7291075344554
Številka proizvajalca 3107028
L-število L23980 2903

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,72 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,2″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 1,27 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,72″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T12
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,2″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,63″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TCKT 0703 PCTR
  • Skupna dolžina (OAL): 1,27″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,5 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse