HM390 ETC D0.75-3MMT12-07 90° schachtfrezen met MULTI-MASTER schroefdraadaansluiting, met HM390 TCKT 0703 driehoekige snijplaten

Artikelnummer: 3107028
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107028
EAN/GTIN 7291075344554
Nummer fabrikant 3107028
L-nummer L23980 2903

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,72″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,2″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 1,27″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 0,72″Verbindingsdraad nominaal formaat machinezijde (THSZMS): T12
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijding item maximaal 3e
  • (
  • ): Snijrichting): Maximaal snijpunt 0,2″
  • Drive Size (DRVS): 0,63″
  • Flute Count (NOF): 3
  • functionele lengte (LF): 3/4″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • totale lengte (OAL): 1,27″
  • helling hoek maximum (RMPX): 1,5 Degrees
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles