BLPK D50-60-H90-W50 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106906
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106906
EAN / GTIN 7291075364644
Gyártó száma 3106906
L-szám L23980 2093

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, átmérő (DC/DCX) 50 mm, vágóélek száma (CICT) 9, max. vágóélhossz (APMX) 60 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 180 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon, hasznos hossz (LU) 90 mm

Jellemző:

  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 180 fok
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 60 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Fej hossza (bal) 95 mm
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 90 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Összes megtekintése