BLPK D50-60-H90-W50 Freză elicoidale cu cap sferic

Cod articol.: 3106906
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3106906
EAN / GTIN 7291075364644
Număr producător 3106906
L-Număr L23980 2093

Descriere

Descriere:

Freză elicoidale cu cap sferic

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 180 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 60 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungimea capului (LH): 95 mm
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 90 mm