• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

BLP D40-100-180-W40 Frese Ball Nose a 240°, per inserti bilaterali

Codice art.: 3106904
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3106904
EAN / GTIN 7291075347425
Codice del produttore 3106904
Numero-L L23980 1000

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Body Half Taper Angle (BHTA) 240 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 20 mm
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
  • Functional Length (LF) 140 mm
  • Head Length (LH) 100 mm
  • Master Insert Identification (MIID) BLR D400-QCS
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Tipo di Stelo Weldon