FDN D5.0-0.62-10-XN13 Fræsere med fuld slids af flangetypen, der bærer XNMU 1306 firkantede skær med 4 højre- og 4 venstrehåndede skærekanter

Art.-nr.: 3106746
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie HELISLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106746
EAN/GTIN 7291075335521
Producentnummer 3106746
L-nummer L23980 2195

Betegnelse

Beskrivelse:

Slottere, skæredybde maksimum (CDX) 1,378 ″, skærediameter (DC) 5 ″, skæredybde (CICT) 12, skæredybde maksimum (APMX) 0,62 ″, fløjtantal (NOF) 12, navdiameter (DHUB) 2,56 ″, samlet længde (AAL) 2 ″, perifer effektiv skærekanttælling (ZEFP) 6

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Skæredybde maksimum (CDX): 1,378″
  • Skærediameter (DC): 5″
  • Antal skærende emner (CICT): 12
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,62″
  • Fløjtetælling (NOF): 12
  • Navdiameter (DHUB): 2,56″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Antal effektive skærekanter til periferiudstyr (ZEFP): 6
  • Brugbar længde (LU): 1,47″