MF EWX D20-3-M10-04 30° højtilspændingsfræsere med FLEXFIT-grænseflade til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106348
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3106348
EAN/GTIN 7291075310290
Producentnummer 3106348
L-nummer L23980 631

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, diameter (DC/DCX) 13 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 1,5 mm, antal skær (NOF) 3, samlet længde (OAL) 48 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Interfaces funktioner M10
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 13 mm
  • Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 14 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 28 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 040310T.
  • Samlet længde (OAL) 48 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,4 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 30 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm