MF EWX D20-3-M10-04 Frese a candela con attacco filettato FLEXFIT per moderati avanzamenti, per inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: 3106348
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3106348
EAN / GTIN 7291075310290
Codice del produttore 3106348
Numero-L L23980 631

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 48 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 13 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 13 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 28 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Overall Length (OAL) 48 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.4 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 30 Degrees
  • Forza (TQ) 0.9 Nxm