• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF EWX D20-3-M10-04 30°-Hochvorschub-Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106348
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106348
EAN / GTIN 7291075310290
Herstellernummer 3106348
L-Nummer L23980 631

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Durchmesser (DC/DCX) 13 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 48 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schnittstellen Merkmale M10
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 13 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 14 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 28 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 040310T
  • Gesamtlänge (OAL) 48 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.4 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm