H490 SM D050-36-3-22-12 Spiralformet fræser til H490 ANKX 12 dobbeltsidede, rektangulære skær med 4 spiralformede skærekanter.

Art.-nr.: 3106258
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106258
EAN/GTIN 7291075309652
Producentnummer 3106258
L-nummer L23980 522

Betegnelse

Beskrivelse:

Skålfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 48 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekanter (CICT) 9, maks. skærekantlængde (APMX) 35 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 48 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 9
  • Skærelængde maks. (APMX) 35 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Samlet længde (OAL) 60 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle