H490 SM D050-36-3-22-12 Frese ad elica estesa per inserti rettangolari bilaterali H490 ANKX 12 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3106258
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106258
EAN / GTIN 7291075309652
Codice del produttore 3106258
Numero-L L23980 522

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 48 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 9, Massima profondità di taglio (APMX) 35 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 48 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 9
  • Massima profondità di taglio (APMX) 35 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Overall Length (OAL) 60 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto