H490 SM D050-36-3-22-12 Natični vijačni rezkarji za obojestranske, pravokotne rezalne ploščice H490 ANKX 12.. s 4 vijačnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106258
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106258
EAN/GTIN 7291075309652
Številka proizvajalca 3106258
L-število L23980 522

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 48 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 9, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 35 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 48 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 35 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse