H490 SM D050-36-3-22-12 Extended Flute Shell Mills Carrying H490 ANKX 12 Double-Sided Rectangular Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3106258
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106258
EAN/GTIN 7291075309652
Nummer fabrikant 3106258
L-nummer L23980 522

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 48 mm, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 9, max. snijkantlengte (APMX) 35 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 60 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 48 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 9
  • Snijlengte max. (APMX) 35 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Totale lengte (OAL) 60 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 490 LINE" Bekijk alles