P290 ACK1.5-3-3-2.8-W150-18 Freză cu canelură prelungită cu plăcuță cu tăiș lung de 12 și 18 mm

Cod articol.: 3106251
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3106251
EAN / GTIN 7291075317411
Număr producător 3106251
L-Număr L23980 2320

Descriere

Descriere:

Freză cu canelură prelungită cu plăcuță cu tăiș lung de 12 și 18 mm

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.8″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 6.3″