S865 FSN D125-16-40-R13 65° planfræser til platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3105736
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3105736
EAN/GTIN 7291075277500
Producentnummer 3105736
L-nummer L23980 1061

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 134,7 mm, antal skær (CICT) 16, navdiameter (DHUB) 82 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 134,7 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 134,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 16
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 82 mm
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 65 grader