S865 FSN D125-16-40-R13 Frese a manicotto a 65°, per inserti con 8 taglienti

Codice art.: 3105736
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3105736
EAN / GTIN 7291075277500
Codice del produttore 3105736
Numero-L L23980 1061

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 134.7 mm, Cutting Item Count (CICT) 16, Hub Diameter (DHUB) 82 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 134.7 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 134.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 16
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 82 mm
  • Master Insert Identification (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 65 Degrees