S865 FSN D125-16-40-R13 65° Face Mills Carrying Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3105736
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3105736
EAN / GTIN 7291075277500
Réf. fabricant 3105736
Article hors catalogue L23980 1061

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 134.7 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 134.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 134.7 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 82 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 65 Degrees