FF EWX D0.62-2-MMT10-04 Skruefræser med høj tilspænding - Skruefræser med MULTI-MASTER-grænseflade til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3105633
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3105633
EAN/GTIN 7291075316957
Producentnummer 3105633
L-nummer L23980 3106

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Pindfræser med WSP
  • Rotationsdiameter, maskinside (DCONMS): 0,6″
  • Diameter (DC/DCX): 0,33″
  • Antal skærekroppe (CICT): 2
  • Skærkantlængde maks. (APMX): 0,031″
  • Antal skærekanter (NOF): 2
  • Overordnet længde (OAL): 1,21″.

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS): MultiMaster
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 0.6″
  • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Coolant Thru
  • Skærediameter (DC): 0.33″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0.33″
  • Maks. skærediameter (DCX): 5/8″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.031″
  • Drevstørrelse (DRVS): 1/2″
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Funktionslængde (LF): 3/4″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • Samlet længde (OAL): 1.21″
  • Maksimal rampingvinkel (RMPX): 5 Degrees
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Drejningsmoment (TQ): 8 lbfxin

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle