ERW D078A125-B-3-C1.25-12 Grovprofilerede endefræsere med savtakkede eller almindelige runde skær

Art.-nr.: 3105171
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105171
EAN/GTIN 7291075233025
Producentnummer 3105171
L-nummer L23980 1818

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1-1/4″, skærediameter (DC / DCX) 0,78″, skæring emne antal (CICT) 3, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,236 ″, samlet længde (OAL) 12 ″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,78″
  • Skærediameter (DC/DCX): 0,78″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 1-1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 3
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,236″
  • Fronttype: B
  • Hovedlængde (venstre): 5-1/2″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): RCCT 1206MO
  • Samlet længde (OAL): 12″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 7 grader
  • Skafttype: Rund

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle