ERW D078A125-B-3-C1.25-12 Freze de profilare ascuțite cu Plăcuţe rotunde zimțate sau regulate

Cod articol: 3105171
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105171
EAN / GTIN 7291075233025
Număr producător 3105171
L-Număr L23980 1818

Descriere

Descriere:

Freze de profilare ascuțite cu Plăcuţe rotunde zimțate sau regulate

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.78″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.78″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.236″
  • Tip frontal: B
  • Lungimea capului (LH): 5-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCT 1206MO
  • Lungime totală (OAL): 12″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 7 Grade
  • Tip de coadă: rotund

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate