ERW D078A125-B-3-C1.25-12 Fresas para Perfilado de Desbaste con Plaquitas Redondas Convencionales o con Filos Dentados

Número de artículo: 3105171
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105171
EAN / GTIN 7291075233025
Número del fabricante 3105171
Número L L23980 1818

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.78″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.236″ ,Longitud total (OAL) 12″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.78″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.78″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.236″
  • Front Type: B
  • Longitud de la cabeza (LH): 5-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RCCT 1206MO
  • Longitud total (OAL): 12″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 7 Degrees
  • Tipo de mango: Round

Productos adecuados

De la misma serie "MILLSHRED ROUND LINE" Ver todos