ERW D078A125-B-3-C1.25-12 Profielfrees met getande of ronde snijplaten

Artikelnummer: 3105171
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105171
EAN/GTIN 7291075233025
Nummer fabrikant 3105171
L-nummer L23980 1818

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 0,78″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,236″, totale lengte (OAL) 12″, schacht type rond

Kenmerk:

  • 0,236
  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cilindervormige aansluitdiameter
  • machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,78″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,78″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts″ B
  • -koplengte (LH): 5-1/2″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): RCCT 1206MO
  • totale lengte (OAL): 12″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 7 Degrees
  • -schachttype: Round

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED ROUND LINE" Bekijk alles