S865 FSN D063-06-22-R13 65° planfræser til platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3105143
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 865 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105143
EAN/GTIN 7291075277432
Producentnummer 3105143
L-nummer L23980 783

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræsere med WSP, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 72,7 mm, antal skær (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 72,7 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 72,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 65 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 865 LINE" Se alle