S865 FSN D063-06-22-R13 65° Face Mills Carrying Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105143
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 865 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105143
EAN/GTIN 7291075277432
Nummer fabrikant 3105143
L-nummer L23980 783

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrezen met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 72,7 mm, aantal inzetstukken (CICT) 6, naafdiameter (DHUB) 48 mm, totale lengte (OAL) 40 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 72,7 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 72,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 6
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 48 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 65 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 865 LINE" Bekijk alles