S865 FSN D063-06-22-R13 Freză frontală de 65° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3105143
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIDO 865 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105143
EAN / GTIN 7291075277432
Număr producător 3105143
L-Număr L23980 783

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 65° pentru plăcuțe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 72.7 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 72.7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 65 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIDO 865 LINE" Vedeţi-le pe toate