S865 FSN D063-06-22-R13 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105143
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 865 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105143
EAN / GTIN 7291075277432
Gyártó száma 3105143
L-szám L23980 783

Leírás

Leírás:

Čelní a rohové frézy s WSP, průměr nástroje, na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 72,7 mm, počet destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 72,7 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 72,7 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 48 mm
  • A vágólap neve (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 65 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 865 LINE" Összes megtekintése