S865 FSN D050-06-22-R13 65° planfræser til platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3105142
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3105142
EAN/GTIN 7291075277425
Producentnummer 3105142
L-nummer L23980 774

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 59,7 mm, antal skærende værktøjer (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Diameter (DC/DCX) 59,7 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 59,7 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 65 grader